シロクマ
ニューカットフック CB-16
盗難防止タイプです。
横ねじ方向固定式です。
材質
真鍮
サイズ
60
耐荷重(kg)
15
サイズ(mm)
【付属ビス】4.5×38
内容量
1個
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46324227
CB-16
金
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324236
CB-16
クローム
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください