曜日別特売

パッドニギリバー No.800

パッドニギリバー No.800 - シロクマパッドニギリバー No.800 - シロクマ

抗菌・防カビ仕様です。
握り部分ゴムは表面梨地仕上げです。

材質真鍮+ゴム寸法t(mm)12寸法D(Φmm)32仕上【握り部分】表面梨地仕上寸法W(Φmm)70内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
H1
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46327621No.800クローム・アイボリ670171150600
41,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327630No.800クローム・アイボリ520171150450
39,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327639No.800クローム・アイボリ6708160600
38,900
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327648No.800クローム・アイボリ5208160450
37,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327657No.800クローム・グレー670171150600
41,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327666No.800クローム・グレー520171150450
39,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327675No.800クローム・グレー6708160600
38,900
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327691No.800クローム・グレー5208160450
37,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする