ニューデルタソケット PZ-12

ニューデルタソケット PZ-12 - シロクマニューデルタソケット PZ-12 - シロクマニューデルタソケット PZ-12 - シロクマニューデルタソケット PZ-12 - シロクマニューデルタソケット PZ-12 - シロクマ

抗菌仕様です。

付属品【付属ビス】A3.5×25、ナベA3×16材質亜鉛合金寸法H(mm)30内容量1個
注意
※転倒・転落・落下防止に使用しないで下さい。
※パイプの場合、回り止め用溝は使えません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46327718PZ-12AG35Φ用393542
980
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327727PZ-12AG32Φ用363239
950
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327736PZ-12シルバー35Φ用393542
980
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327745PZ-12シルバー32Φ用363239
950
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327761PZ-12アンバー35Φ用393542
980
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327770PZ-12アンバー32Φ用363239
950
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする