シロクマ
ダイカストソリッド小判両手掛 MZ-4
材質
亜鉛合金
サイズ
110
寸法L(mm)
110
寸法W(mm)
40
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO3×20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46326160
MZ-4
ホワイトブロンズ
¥
1,610
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326169
MZ-4
AB塗装
¥
1,640
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください