シロクマ
ソリッド長角両手掛 MZ-5
材質
亜鉛合金
サイズ
110
寸法L(mm)
110
寸法W(mm)
40
寸法P(mm)
94
仕上
ホワイトブロンズ
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO3×20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46326178
MZ-5
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください