シロクマ
スマイル戸引手 T-56
材質
真鍮
サイズ
105
寸法L(mm)
105
寸法W(mm)
40
内容量
1個
注意
※手掛り部一体プレスです。
※底板はブラスト仕上げです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46328330
T-56
ホワイトブロンズ
¥
950
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328339
T-56
純金
¥
1,060
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください