シロクマ
セリカ両手掛 T-55
材質
真鍮
寸法F(mm)
15
寸法E(mm)
14
寸法B(mm)
43
寸法C(mm)
34
寸法C'(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法A'(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46328287
T-55
ホワイトブロンズ
120
120
101
99
¥
1,810
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328296
T-55
ホワイトブロンズ
105
105
86
84
¥
1,740
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328305
T-55
SG仙徳
120
120
101
99
¥
1,810
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328321
T-55
SG仙徳
105
105
86
84
¥
1,740
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください