シロクマ
セリカ兼用引手 T-54
材質
真鍮
寸法F(mm)
13
寸法E(mm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46328226
T-54
ホワイトブロンズ
105
105
87
40
¥
1,550
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328235
T-54
ホワイトブロンズ
85
85
67
39
¥
1,420
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328251
T-54
ホワイトブロンズ
70
70
53
34
¥
1,380
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328260
T-54
SG仙徳
105
105
87
40
¥
1,550
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328269
T-54
SG仙徳
85
85
67
39
¥
1,420
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328278
T-54
SG仙徳
70
70
53
34
¥
1,380
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください