シロクマ
ネクタイガード【右】 NH-16R
材質
鉄
サイズ(mm)
【付属ビス】A3.5×16×D6
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46326187
NH-16R
185
シルバー
¥
930
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326205
NH-16R
160
シルバー
¥
900
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326230
NH-16R
185
AG塗装
¥
930
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326248
NH-16R
160
AG塗装
¥
900
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください