シロクマ
ヒネリ帽子掛 CB-1
材質
真鍮
色
古代色
サイズ(mm)
【付属ビス】3.1×22
内容量
1個
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
寸法L(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46324148
CB-1
32
小
43
93
12
¥
3,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324157
CB-1
44
大
66
140
6
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください