曜日別特売

ダ・ヴィンチ帽子掛W形 ST-281

ダ・ヴィンチ帽子掛W形 ST-281 - シロクマダ・ヴィンチ帽子掛W形 ST-281 - シロクマ
材質ステンレスソフトミラーサイズ【付属ビス】低頭A4×25耐荷重(kg)【上】6【下】12厚さt(mm)3内容量1個
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46328165ST-281
1,800
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする