シロクマ
ダ・ヴィンチ帽子掛L形 ST-280
材質
ステンレス
色
ソフトミラー
サイズ
【付属ビス】低頭A4×25
耐荷重(kg)
【上】6【下】12
厚さt(mm)
3
内容量
1個
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46328156
ST-280
¥
1,300
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください