シロクマ
ニューエデンブラリ TZ-11
材質
亜鉛合金
サイズ
【付属ビス】M3糸ネジ
寸法L(mm)
59
寸法H(mm)
20
寸法W(mm)
24
内容量
1個
注意
※対応板厚30mm迄です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46328531
TZ-11
GB
¥
620
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328540
TZ-11
金
¥
620
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください