デラックスブラリ TB-13

デラックスブラリ TB-13 - シロクマデラックスブラリ TB-13 - シロクマ
付属品【付属ビス】M4糸ネジ材質真鍮古代色サイズ寸法L(mm)75寸法H(mm)26寸法W1(mm)67寸法W2(mm)34内容量1個
注意
※対応板厚30mm迄です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46328366TB-13
3,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする