シロクマ
トクサブラリ TB-19
付属品
【付属ビス】M3糸ネジ
材質
真鍮
色
仙徳
サイズ
大
寸法L(mm)
53
寸法H(mm)
24
寸法D1(mm)
14
寸法D2(mm)
26
内容量
1個
注意
※対応板厚30mm迄です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46328375
TB-19
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください