チェリーブラリ TZ-1

チェリーブラリ TZ-1 - シロクマチェリーブラリ TZ-1 - シロクマ
材質亜鉛合金マホガニ内容量1個
注意
※サイズ:大の糸ネジは対応板厚30mmまで
※サイズ:小のISOネジは有効4mmです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46328488TZ-159173134
1,050
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328497TZ-147152526
910
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする