シロクマ
ダンヒルブラリ TZ-10
材質
亜鉛合金
サイズ
【付属ビス】ISO3×25
寸法L(mm)
66
寸法H(mm)
17
寸法W1(mm)
13
寸法W2(mm)
25
寸法W3(mm)
34
内容量
1個
注意
※ネジ有効5mmです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46328506
TZ-10
GB
¥
620
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328515
TZ-10
仙徳
¥
620
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください