曜日別特売

ドーム戸当り床付 RB-10

ドーム戸当り床付 RB-10 - シロクマドーム戸当り床付 RB-10 - シロクマドーム戸当り床付 RB-10 - シロクマ
付属品C8-40 ナイロンプラグ(コンクリート用)6×40 木ネジ(木質用)材質真鍮+ゴムサイズ55内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46324550RB-10【ゴム】アイボリホワイトブロンズ
5,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324559RB-10【ゴム】アイボリ
5,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324568RB-10【ゴム】黒仙徳
5,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする