シロクマ
ヒルズ戸当り RZ-6
低頭タイプ戸当りです。
付属品
【付属ビス】A3.5×20
材質
亜鉛合金+エラストマー+ABS
色
黒
サイズ
45
内容量
1個
注意
※40kg以下のドアにご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46327797
RZ-6
¥
800
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください