曜日別特売

ステン丸棒戸当り RS-1

ステン丸棒戸当り RS-1 - シロクマステン丸棒戸当り RS-1 - シロクマ
材質ステンレス+ゴムサイズ100サイズ(mm)【付属ビス】4.1×25内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46324708RS-1鏡面磨
1,050
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324717RS-1ヘアーライン
1,050
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324726RS-1ブラック
1,300
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする