シロクマ
ステン上枠戸当り RS-15R
付属品
【付属ビス】A3.5×20
材質
ステンレス+軟質樹脂
色
ソフトミラー
サイズ
RS-15R(右)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46327788
RS-15R
¥
1,520
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください