シロクマ
ダイカストキャノンツマミ KZ-3
材質
亜鉛合金
仕上
ホワイトブロンズ
サイズ(mm)
【付属ビス】M4糸ねじ
内容量
1個
注意
※糸ネジは対応板厚30mm迄です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46325609
KZ-3
25
32
25
¥
720
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325618
KZ-3
22
30
22
¥
590
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325627
KZ-3
20
28
20
¥
550
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325636
KZ-3
18
26
18
¥
520
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325645
KZ-3
15
23
15
¥
480
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください