シロクマ
ダイカストニューカットツマミ KZ-2
材質
亜鉛合金
仕上
ホワイトブロンズ
内容量
1個
注意
※対応板厚30mm迄です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46325521
KZ-2
25
28
25
【付属ビス】M4糸ねじ
¥
710
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325530
KZ-2
22
25
22
【付属ビス】M4糸ねじ
¥
560
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325539
KZ-2
20
24
20
【付属ビス】M4糸ねじ
¥
530
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325548
KZ-2
18
22
18
【付属ビス】M4糸ねじ
¥
510
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325557
KZ-2
15
20
15
【付属ビス】M3糸ねじ
¥
390
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください