シロクマ
ニューキャノンツマミ KB-4
材質
真鍮
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46325198
KB-4
25
32
25
GB
¥
1,540
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325207
KB-4
20
26
20
GB
¥
1,020
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325216
KB-4
18
24
18
GB
¥
870
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325225
KB-4
15
20
15
GB
¥
730
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325241
KB-4
25
32
25
クローム
¥
2,050
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325250
KB-4
20
26
20
クローム
¥
1,180
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325259
KB-4
18
24
18
クローム
¥
1,020
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325268
KB-4
15
20
15
クローム
¥
890
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください