シロクマ
ダイカストニューカットツマミ裏ビス KZ-2B
材質
亜鉛合金
仕上
ホワイトブロンズ
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
内容量
1個
注意
※対応板厚30mm迄です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46325566
KZ-2B
25
28
25
¥
690
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325575
KZ-2B
22
25
22
¥
540
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325591
KZ-2B
20
24
20
¥
510
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325600
KZ-2B
18
22
18
¥
490
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください