シロクマ
ステンレス押板 No.92
材質
ステンレス
厚さ(mm)
2
幅W(mm)
75
サイズ(mm)
【付属ビス】丸皿3.1×22
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46326589
No.92
480
480
ヘアーライン
¥
5,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326598
No.92
300
300
ヘアーライン
¥
3,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
46326607
No.92
300
300
鏡面磨
¥
4,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください