シロクマ
ドライハンドル HB-6
材質
真鍮
仕上
仙徳
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46324848
HB-6
大
126
25
120
¥
1,620
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324857
HB-6
小
101
23
95
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください