シロクマ
ステンレス小判ハンドル太形 ST-32
付属品
【付属ビス】ISO5×30
材質
ステンレス
色
鏡面磨
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46328025
ST-32
220
220
38
212
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328041
ST-32
150
150
36
142
¥
3,050
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328050
ST-32
100
100
32
92
¥
2,450
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください