シロクマ
ステンレス角100番ハンドル ST-1
付属品
【付属ビス】ISO3×28
材質
ステンレス
色
ヘアーライン
寸法H(mm)
23
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46327806
ST-1
大
101
95
¥
840
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327815
ST-1
中
91
85
¥
820
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327831
ST-1
小
81
75
¥
800
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください