シロクマ
スマートハンドル HB-18
材質
真鍮
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46325006
HB-18
大
150
28
11
120
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325015
HB-18
中
115
27
11
75
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325031
HB-18
小
75
26
10
55
¥
1,300
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325040
HB-18
小小
65
24
10
45
¥
1,200
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325049
HB-18
大
150
28
11
120
¥
3,450
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325058
HB-18
中
115
27
11
75
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325067
HB-18
小
75
26
10
55
¥
2,300
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46325076
HB-18
小小
65
24
10
45
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください