シロクマ
パンセハンドル HB-61
材質
真鍮
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
27
寸法D1(Φmm)
10
寸法D2(Φmm)
12
寸法P(mm)
80
仕上
ホワイトブロンズ/金
寸法W(Φmm)
11
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46325085
HB-61
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください