シロクマ
ステンレス小判ハンドル ST-31
付属品
【付属ビス】ISO4×28
材質
ステンレス
色
鏡面磨
寸法H(mm)
24
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46327998
ST-31
大
101
95
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328007
ST-31
小
81
75
¥
1,450
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328016
ST-31
小小
66
60
¥
1,200
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください