シロクマ
ステンレス押板 No.91
材質
ステンレス
厚さ(mm)
2
仕上
ヘアーライン
幅W(mm)
150
サイズ(mm)
【付属ビス】丸皿3.1×22
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46326571
No.91
320
320
¥
5,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326580
No.91
250
250
¥
4,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください