シロクマ
スライスハンドル A-30
材質
アルミ
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46324769
A-30
大
98
27
13
80
¥
680
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324778
A-30
小
52
23
12
40
¥
550
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください