シロクマ
ステンレス角形ハンドル ST-2B
付属品
【付属ビス】ISO3×28
材質
ステンレス
寸法H(mm)
23
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
寸法L(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46327867
ST-2B
ヘアーライン
大
100
95
¥
900
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327876
ST-2B
ヘアーライン
中
90
85
¥
860
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327885
ST-2B
ヘアーライン
小
80
75
¥
840
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327901
ST-2B
金
大
100
95
¥
1,320
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327910
ST-2B
金
中
90
85
¥
1,280
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327919
ST-2B
金
小
80
75
¥
1,260
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください