シロクマ
スリムダエンハンドル HB-12
材質
真鍮
寸法H(mm)
22
仕上
サテンゴールド
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO3×28
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46324979
HB-12
大
155
150
¥
1,100
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324988
HB-12
中
125
120
¥
950
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324997
HB-12
小
85
80
¥
850
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください