シロクマ
ステンレス角形座付取手 ST-8
付属品
【付属ビス】3.1×22
材質
ステンレス
色
ヘアーライン
寸法H(mm)
25
寸法W(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46327955
ST-8
大大
155
139
120
¥
2,150
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327971
ST-8
大
130
114
95
¥
2,050
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327980
ST-8
小
110
94
75
¥
1,950
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327989
ST-8
小小
90
79
60
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください