シロクマ
ステンレス角形ハンドル太形 ST-3
付属品
【付属ビス】ISO3×28
材質
ステンレス
色
ヘアーライン
寸法H(mm)
24
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46327928
ST-3
大
101
95
¥
1,140
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327937
ST-3
中
91
85
¥
1,090
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327946
ST-3
小
81
75
¥
1,050
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください