シロクマ
ダエンハンドル細形 HB-8
材質
真鍮
寸法H(mm)
22
仕上
ホワイトブロンズ
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO3×28
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46324866
HB-8
大
101
95
¥
980
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324875
HB-8
小
81
75
¥
910
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46324891
HB-8
小小
66
60
¥
860
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください