シロクマ
バレンシア取手 No.96
両面用です。
材質
真鍮
高さ(mm)
67
寸法D(Φmm)
30
座幅(mm)
【W】Φ50
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×70
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚26mm~42mmです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
仕上
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46326616
No.96
大
585
金
【P】425
¥
48,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326625
No.96
小
445
金
【P】300
¥
43,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326641
No.96
大
585
GB
【P】425
¥
48,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326650
No.96
小
445
GB
【P】300
¥
43,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください