曜日別特売

パラディ取手 No.161

パラディ取手 No.161 - シロクマパラディ取手 No.161 - シロクマパラディ取手 No.161 - シロクマ

両面用です。

材質真鍮サイズサイズ(mm)【付属ビス】M8×70内容量1組(2本)
注意
※標準扉厚31mm~42mmです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46327237No.161
88,000
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327246No.161仙徳
88,000
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする