シロクマ
ハリケーン取手 No.46
両面用です。
材質
真鍮
サイズ
大
高さ(mm)
81
全長L(mm)
570
寸法D(Φmm)
32
仕上
仙徳
足幅
【P】425
座幅(mm)
【W1】77【W2】Φ71
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×60
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚29mm~42mmです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46326379
No.46
¥
59,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください