シロクマ
バイロン取手 No.44
両面用です。
材質
真鍮
高さ(mm)
70
寸法D(Φmm)
30
仕上
白仙徳
座幅(mm)
【W】Φ50
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×70
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚23mm~41mmです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46326361
No.44
大
480
【P】425
¥
46,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326370
No.44
小
400
【P】345
¥
45,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください