シロクマ
ハーモニー取手 扉厚25~36mm用 No.120
引戸用に最適です。
自然木です。
抗菌仕様です。
木部は22Φです。
両面用です。
高さ(mm)
57
幅(Φmm)
30
注意
※標準扉厚25mm~36mmです。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長L(mm)
足幅
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46326677
No.120
1組(2本)
455
【P】425
【付属ビス】M6×60
¥
9,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326686
No.120
1組(2本)
330
【P】300
【付属ビス】M6×60
¥
7,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326695
No.120
1組(2本)
230
【P】200
【付属ビス】M6×60
¥
6,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326711
No.120
1組(2本)
455
【P】425
【付属ビス】M6×60
¥
9,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326720
No.120
1組(2本)
330
【P】300
【付属ビス】M6×60
¥
7,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326729
No.120
1組(2本)
230
【P】200
【付属ビス】M6×60
¥
6,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326738
No.120
1組(2本)
455
【P】425
【付属ビス】M6×60
¥
9,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326747
No.120
1組(2本)
330
【P】300
【付属ビス】M6×60
¥
7,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326756
No.120
1組(2本)
230
【P】200
【付属ビス】M6×60
¥
6,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326765
No.120
1組(2本)
455
【P】425
【付属ビス】M6×60
¥
9,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326781
No.120
1組(2本)
330
【P】300
【付属ビス】M6×60
¥
7,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326790
No.120
1組(2本)
230
【P】200
【付属ビス】M6×60
¥
6,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328610
No.120
1組
330
【P】300mm
330
¥
7,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328619
No.120
1組
330
【P】300mm
330
¥
7,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328628
No.120
1組
330
【P】300mm
330
¥
7,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328637
No.120
1組
455
【P】425mm
425
¥
9,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328646
No.120
1組
455
【P】425mm
425
¥
9,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328655
No.120
1組
455
【P】425mm
425
¥
9,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください