シロクマ
デュエット取手 No.125S
引戸用に最適です。
自然木です。
抗菌仕様です。
木部は22Φです。
片面用です。
高さ(mm)
57
寸法D(Φmm)
22
幅(Φmm)
21
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
全長L(mm)
仕上
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46326957
No.125S
自然木+アルミ
425
446
純金/ライトオーク
【P】425
¥
6,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326966
No.125S
自然木+アルミ
425
446
純金/ライトオーク
【P】425
¥
6,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326975
No.125S
自然木+アルミ
330
321
純金/ライトオーク
【P】300
¥
6,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326991
No.125S
自然木+アルミ
330
321
純金/ライトオーク
【P】300
¥
6,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327000
No.125S
自然木+アルミ
425
446
AG/Mオーク
【P】425
¥
4,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327009
No.125S
自然木+アルミ
425
446
AG/Mオーク
【P】425
¥
4,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327018
No.125S
自然木+アルミ
330
321
AG/Mオーク
【P】300
¥
3,550
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327027
No.125S
自然木+亜鉛合金
330
321
AG/Mオーク
【P】300
¥
3,550
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください