シロクマ
ハーモニー取手 No.120S
(1件のレビュー)
引戸用に最適です。
自然木です。
抗菌仕様です。
木部は22Φです。
片面用です。
材質
自然木+亜鉛合金
高さ(mm)
57
寸法D(Φmm)
22
幅(Φmm)
30
内容量
1本
注意
※オンの時/M6ビスで裏より取付けます。
※メンの時/木ネジでタイコを取付けて横ビスで止めます。
※標準扉厚25mm~36mmです。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
仕上
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46326799
No.120S
425
455
シルバー/ライトオーク
【P】425
¥
4,700
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326808
No.120S
425
455
シルバー/ライトオーク
【P】425
¥
4,700
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326817
No.120S
330
330
シルバー/ライトオーク
【P】300
¥
3,750
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326826
No.120S
330
330
シルバー/ライトオーク
【P】300
¥
3,750
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326835
No.120S
230
230
シルバー/ライトオーク
【P】200
¥
3,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326851
No.120S
230
230
シルバー/ライトオーク
【P】200
¥
3,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326860
No.120S
425
455
AG/Mオーク
【P】425
¥
4,700
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326869
No.120S
425
455
AG/Mオーク
【P】425
¥
4,700
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326878
No.120S
330
330
AG/Mオーク
【P】300
¥
3,750
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326887
No.120S
330
330
AG/Mオーク
【P】300
¥
3,750
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326896
No.120S
230
230
AG/Mオーク
【P】200
¥
3,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326905
No.120S
230
230
AG/Mオーク
【P】200
¥
3,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください