シロクマ
パッド取手 No.157
抗菌・防カビ加工です。
両面用です。
材質
真鍮+ゴム
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×70
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚25mm~48mmです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46327158
No.157
600
金/グレー
¥
69,500
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327167
No.157
450
金/グレー
¥
63,700
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327176
No.157
600
クローム/アイボリ
¥
69,500
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327185
No.157
450
クローム/アイボリ
¥
63,700
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください