シロクマ
ビクトリア取手 No.82
木ネジ止メです。
材質
亜鉛合金+真鍮
高さ(mm)
70
寸法D(Φmm)
25
座幅(mm)
【W】Φ60
サイズ(mm)
【付属ビス】3.5×25
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
仕上
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46326528
No.82
大
420
GB
【P】278
¥
11,200
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326537
No.82
小
350
GB
【P】208
¥
10,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326546
No.82
大
420
金
【P】278
¥
10,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46326555
No.82
小
350
金
【P】208
¥
9,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください