ゼロクリアランスの位置決めを実現し、成形精度を向上させます。二色(多色)成形への適用の場合は、ご相談ください。
用途高精度化が求められる射出成形金型。小型金型向け。付属品皿ねじ(M5x45) 1個、M4x10 2個材質(本体)16MnCr5寸法L1(mm)36材質(ローラー部)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)寸法L2(mm)19寸法L3(mm)7寸法L4(mm)38.5寸法d1(Φmm)10耐熱温度(℃)150許容差【はめあい穴】ISO H5(H6)硬度HRC【ローラー】62~64、【ブッシュ】62~64寸法d3(Φmm)20寸法d4(Φmm)27寸法L5(mm)~11材質(ブッシュ)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)材質(リテーナー)アルミ合金(2000系)RoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷【動的】630 N、【静的】1050 N寸法d5(Φmm)26寸法d7(Φmm)5.2硬度(本体)61~63(HRC)内容量1本