※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アガトン
射出成形金型用高精度位置決め部品RFCS(小型金型用)
7992.010.036
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46343967
品番
7992.010.036
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ゼロクリアランスの位置決めを実現し、成形精度を向上させます。二色(多色)成形への適用の場合は、ご相談ください。
用途
高精度化が求められる射出成形金型。小型金型向け。
付属品
皿ねじ(M5x45) 1個、M4x10 2個
材質(本体)
16MnCr5
寸法L1(mm)
36
材質(ローラー部)
特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
寸法L2(mm)
19
寸法L3(mm)
7
寸法L4(mm)
38.5
寸法d1(Φmm)
10
耐熱温度(℃)
150
許容差
【はめあい穴】ISO H5(H6)
硬度HRC
【ローラー】62~64、【ブッシュ】62~64
寸法d3(Φmm)
20
寸法d4(Φmm)
27
寸法L5(mm)
~11
材質(ブッシュ)
特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
材質(リテーナー)
アルミ合金(2000系)
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容過負荷
【動的】630 N、【静的】1050 N
寸法d5(Φmm)
26
寸法d7(Φmm)
5.2
硬度(本体)
61~63(HRC)
注意
※ピンとブッシュの組み換えはしないでください(特注対応を除く)。定期的なグリスアップが必要です。